Beskrivelse:
Takket være den stabile nikkelbelægning på bunden er Duo Advanced 3 Cup-skumlansen af høj kvalitet med fleksibelt justerbar sprøjtevinkel særligt velegnet til brug af aggressive rengøringsmidler. Skumlansen er designet til rengøring med Kärcher højtryksrensere med servostyringsfunktion og en timestrømshastighed på 900 til 2,500 liter og giver mulighed for direkte skift til højtryksstrålen. Duo Advanced 3 har også en 2-liters, ergonomisk og stabil rengøringsmiddelbeholder med ekstra greb om halsen og en stor påfyldningsåbning. Utilsigtet justering af vaskemiddeldoseringen er næsten umulig takket være den præcise 3-trins dosering via en integreret åbning.
Egenskab:
- tilslutningsgevind: EASY!Lock
- Dosering: 1 / 2 / 4%
- Dysestørrelse: 38 mm
- pumpemængde: 900 – 2500 l/h
- vægt inkl. emballage: 1,5 kg
- Maks. Tryk: 300 bar
- Tankkapacitet: 2 l
- Temperatur: Maks. 60 grader
Fordel:
Dosering af vaskemiddel med integreret blænde:- Muliggør præcis 3-trins dosering af vaskemidlet.
- For optimal skumkvalitet.
Basishus med modstandsdygtig nikkelbelægning:- Meget robust og holdbar udførelse.
Justering af fleksibel sprøjtevinkel:Direkte skift mellem rengøringskemikalier og højtryksrensning:- Tidsbesparende, da der ikke er behov for at skifte sprøjterør eller tilbehør.
Ergonomisk 2 liters rengøringsmiddelbeholder:- Muliggør lange, træthedsfrie rengøringsoperationer.
- Forhindrer potentielle overdoser af vaskemidlet.
- Gør det muligt at bruge mere aggressive rengøringsmidler, når det er nødvendigt.
- Muliggør sikkert arbejde over længere afstande.