Valse sæt sten

Art.-nr.: 4.030-126.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4.030-126.0
EAN/GTIN 4054278906195
Producentnummer 4.030-126.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Todelt stenrullesæt til grundig og skånsom rengøring af ufølsomme hårde gulve af sten eller keramik fra Kärcher. Takket være integrerede børster fjerner stenrullerne også genstridigt snavs, selv på strukturerede gulve og fra samlinger. Til brug med vores hårde gulvrens BR 30/1, men venligst ikke på følsomme naturstengulve som marmor eller terracotta. Stenrullerne kan også nemt vaskes i vaskemaskinen ved op til 60 grader

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 300 x 60 x 60 mm
  • Vægt: 0,2 kg
  • vægt inkl. emballage: 0,2 kg

Fordel:

Mikrofiber af høj kvalitet:
  • Optimal smudsløsning og høj smudsabsorption giver de bedste rengøringsresultater.
Indbyggede børster:
  • Til ubesværet fjernelse af genstridigt snavs.
  • Vaskemaskinen tåler op til 60 grader. Brug ikke skyllemiddel.
  • Meget gode rengøringsresultater selv i samlinger og på strukturerede gulve.