Udskiftelig bit electric TORX® til momentskruetrækker med tværgreb electric T30 x 136 mm

Art.-nr.: 38935
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 38935
EAN/GTIN 4010995389352
Producentnummer 38935
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Pladsbesparelse takket være omfattende system med udskiftelige klinger.
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Øger sikkerheden: Wiha slim udskiftelige klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.
  • Anvendelse: I kombination med Wiha momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S T electric egner den sig til kontrolleret fastskruning ved foreskrevet drejningsmoment, f.eks. ved industrielle monteringsopgaver.
  • Ved opgaver på spændingsførende dele har brugerens sikkerhed første prioritet. Den udskiftelige electric bit muliggør i kombination med den isolerede Wiha momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S electric kontrolleret tilspænding og løsning af skruer. Den isolerede udskiftelige bit styk-kontrolleres iht. den internationale standard IEC 60900 og gør det muligt at arbejde sikkert i områder med dele, der står under spænding op til 1.000 V AC.
  • Kun kompatibel med Wiha momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S T electric.
  • Produceret iht. IEC 60900.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • TORX® 1: T30
  • Momentværdi max (Nm): 20
  • Total længd (mm): 136
  • synlig klingelængde (mm): 35
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej