Udskiftelig bit electric Sekskant-topnøgle til momentskruetrækker med tværgreb electric 8.0 mm x 136 mm

Art.-nr.: 38926
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 38926
EAN/GTIN 4010995389260
Producentnummer 38926
L-nummer L60070 3489
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Pladsbesparelse takket være omfattende system med udskiftelige klinger
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
  • Anvendelse: I kombination med Wiha momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S T electric egner den sig til kontrolleret fastskruning ved foreskrevet drejningsmoment, f.eks. ved industrielle monteringsopgaver
  • Ved opgaver på spændingsførende dele har brugerens sikkerhed første prioritet
  • Den udskiftelige electric klinge muliggør i kombination med den isolerede Wiha momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S electric kontrolleret tilspænding og løsning af skruer
  • Den isolerede udskiftelige klinge styk-kontrolleres iht
  • den internationale standard IEC 60900 og gør det muligt at arbejde sikkert i områder med dele, der står under spænding op til 1.000 V AC
  • Kun kompatibel med Wiha momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S T electric
  • Produceret iht
  • IEC 60900

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Udvendig sekskant (mm): 8
  • Momentværdi max (Nm): 10
  • Total længd (mm): 136
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej