Vakuumplade med slidser, modulær, Type: S2

Art.-nr.: 385037 S2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 400 mm
Bredde 300 mm
Højde 48 mm
Vægt 16 kg
Produkttype Vakuumspændeplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 385037 S2
EAN/GTIN 2050001948755
Producentnummer 289470
Producent/ansvarlig person Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Betegnelse

Udførelse:

Højstyrkealuminium. Kan udvides modulært med forbindelseselementer.
Inklusive ZeroClamp-boringer 12M10 med centermål 200 mm.

Anvendelse:

Vakuumopspænding af kunststof, glas, metaller, ikke-jernholdige metaller, grafit og andre materialer.

Leveringsomfang:

1 slangetylle, 1 forbindelsesstykke, 7 blindpropper, 1 stik LW12, 2 spændejern, vakuumslange (1 m), anslagsskiver.
1 gummiadaptermåtte.

Bemærk:

Vakuumspændeplader kan udvides modulært ved hjælp af forbindelsesstykker.