• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Magnetløfter LM1, maks. bærelast (plan): 150kg

Art.-nr.: 382020 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

maks. bærelast (plan) (kg) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. ⌀ rund 250 mm
maks. længde plan 1.250 mm
maks. bredde, plan 600 mm
min. materialegodstykkelse, plan 15 mm
min. materialegodstykkelse, rund 10 mm
Mål A 115 mm
Mål b 140 mm
Mål C 68 mm
Mål D 70 mm
Mål E 60 mm
Mål F 170 mm
Mål G 17 mm
maks. belastning, plan 150 kg
maks. belastning, rund 75 kg
Vægt 6,4 kg
Produkttype Løfte/hejse-magnet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 382020 150
EAN/GTIN 4062406257767
Producentnummer 382020 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Kranøje, betjeningsarm og dæksel i siden af rustfrit specialstål.
  • Utilsigtet løsning af betjeningsarmen under drift forhindres af en sikkerhedslås.
  • Polflade forberedt til mulig montering af polsko.
  • Den certificerede afrivningskraft garanterer 3-dobbelt sikkerhed for brugeren.
  • Kranøjet kan også monteres på siden for at løfte lodrette laster ved hjælp af valgfri polsko. Ikke til størrelserne 150 og 1000.
  • Tilbageslag i betjeningshåndtaget forhindres af Soft-Opening-Protection.

Fordel:

  • Førsteklasses forarbejdning i tidløst GARANT-design, kombineret med gennemtænkte bruger- og sikkerhedsbetingelser.
  • Den certificerede afrivningskraft garanterer 3-dobbelt sikkerhed for brugeren.
  • Kranøjet kan også monteres i siden til løft af lodrette laster med polsko som ekstraudstyr.
  • Soft-Opening-Protection” forhindrer tilbageslag af betjeningsarmen.

Bemærk:

Luftspalte < 0,1 mm ved ST-materiale! Magnetløfteren må kun aktiveres på magnetiske overflader! På grund af sikkerhedskonceptet er de emnegeometrier, der skal løftes, tilpasset. Kontrolcertifikat for afrivningskræfterne fås på forespørgsel.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til løft og transport af flade og runde emner.
  • Løft kun egnede magnetiske ståltyper.
  • Må kun anvendes i kombination med lastkroge med sikkerhedsanordning.
  • Aktivér kun magneten, når den har fuldstændig kontakt med emnet.
  • Til industriel anvendelse.
  • Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Overskrid ikke den maksimalt tilladte bærekraft.
  • Placér ikke genstande, der er følsomme over for magnetfelter, i nærheden af magneten, f.eks. magnetiske lagermedier, betalingskort og ure.
  • Gå ikke ind under magnet, og undgå at opholde dig dér.
  • Lad ikke et løftet emne være uden opsyn.
  • Løft eller transportér ikke farlige stoffer.
  • Løft eller transportér ikke mere end et emne ad gangen.
  • Løft ikke emner med ru overflader, når der er monteret polsko.
  • Løft eller transportér ingen ikke-ferromagnetiske materialer (kunststof, ikke-jernholdige metaller, rustfrit specialstål).
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Der må ikke transporteres personer.