• Bemærk vores nye åbningstider på kontoret. Mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.

Plejlstangsspænder med vinkelfod, Type: 0

Art.-nr.: 376710 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
557 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6841J
Hulafstand f 16 mm
Vinkelfodbredde K 25 mm
Spændehøjde h op til midten af skruen 12 mm
Borings-⌀ d 4,5 mm
Spændeslag 16 mm
Holdekraft P - tryk og træk 800 N
Samlet højde H 49,3 mm
Samlet længde L 140,5 mm
Trykskrue M4×20 mm
Gevind på spænderens ende M10×1 mm
Produkttype Plejlstangsspænder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376710 0
EAN/GTIN 4020772008376
Producentnummer 557373
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Med knæledsudveksling.Den selvlåsende mekanisme forhindrer åbning.
  • Nitter af rustfrit stål, fedtsmurte lejesteder
  • Med lang stødstangsføring.
  • Håndgrebet er drejeligt i alle mulige vinkelstillinger.
  • Med sejhærdet, forzinket trykskrue.
  • Den aftagelige vinkelfod muliggør montering på pladevægge.
  • Med sejhærdet, forzinket trykskrue.
  • Den aftagelige vinkelfod muliggør montering på pladevægge.

Anvendelse:

Til installation i specialopspændingselementer, ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Specialtilbehør:

Vinkelfod nr. 376730.

Bemærk:

  • Størrelse 0 og 3 leveres også i rustfrit stål!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter