{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Type | 508L | |
| T-notens nominelle mål | 8 mm | |
| Gevind | M6 | |
| Stenhøjde | 10 mm | |
| Bredde a | 7,7 mm | |
| Bredde, e | 13 mm | |
| Højde k | 6 mm | |
| Længde | 26 mm | |
| Produkttype | Notsten |
| Artikelnummer | 375325 8/M6 | |
| EAN/GTIN | 4020772084653 | |
| Producentnummer | 84657 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |