Rettekile „Herkules“, Maks. understøtningshøjde: 63mm

Art.-nr.: 374900 63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. understøtningshøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6460
Maks. understøtningshøjde 63 mm
Mindste anlægshøjde 50 mm
Højdeindstilling pr. spindelomdrejning 0,86 mm
Bærekraft 40 kN
Grundareal, længde 63 mm
Grundareal, bredde 63 mm
Produkttype Kile

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 374900 63
EAN/GTIN 4020772072773
Producentnummer 72777
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil konstruktion; sfærisk støbegods og sejhærdet stål. De slebne kileflader muliggør en fintfølende og ensartet højdeindstilling med en nøjagtighed på mere end 1/10 mm. Højden kan indstilles med den riflede skrue eller med en unbrakonøgle. Dobbeltvirkningen resulterer i en lang vandring og en præcis vertikal bevægelse uden sideværts forskydning.

Anvendelse:

Især til arbejde efter opstregning på tunge støbejerns- eller smedejernsemner på store værktøjsmaskiner.

Leveringsomfang:

Inkl. udskiftelig kugleforsats nr. 375000.

Bemærk:

Flad emnestøtte med centrerhul ⌀ 12 mm til forsatser nr. 375000375030.