Pendulunderlag rillet, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M8

Art.-nr.: 370069 M8
Rabat
503,02 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M8
Udvendig ⌀ D 28 mm
Udv. ⌀ D1 23 mm
Højde H 21,5 mm
⌀ D3 11 mm
Maksimal belastning (statisk) 90 kN
Produkttype Pendulunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370069 M8
EAN/GTIN 4059245001057
Producentnummer K0286.308
Producent/ansvarlig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.
  • Kugle sikret mod drejning.

Automatisk nulstilling til udgangsposition.
Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med spændekrog nr. 370073 og 370074.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter