Låseringstang Classic med MagicTips® til udvendige ringe (aksler) med lige form A 1, 140 mm

Art.-nr.: 36978
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
Produkttype Låseringstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 36978
EAN/GTIN 4010995369781
Producentnummer 36978
L-nummer L60070 4396
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Til påsætning/fjernelse af sikringsringe uden på aksler.
  • DIN ISO 5254.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Type: A 1
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Total længd (mm): 140
  • Total længd (Tomme): 5 1/2″
  • Sikringsring udvendig min (mm): 10
  • Sikringsring udvendig max (mm): 25
  • Sikringsring udvendig min - max (mm): 10 - 25
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej