Skruetrækker SoftFinish electric slimFix TORX® T27 x 125 mm

Art.-nr.: 36540
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 36540
EAN/GTIN 4010995365400
Producentnummer 36540
L-nummer L60070 2481
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
  • Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Øger sikkerheden: Wiha slimbits sikrer en god og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.
  • Anvendelse: Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
  • Materiál: Krom-vanadium-molybdæn-stål, bruneret, isoleret
  • Standarder: DIN ISO 8764-PH.
  • VDE- og GS-godkendt
  • Produceret iht. IEC 60900.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • TORX® 1: T27
  • Grebdiameter (mm): 36
  • Total længd (mm): 243
  • synlig klingelængde (mm): 125
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej