Bakke, blød, Kæbebredde b: 120Amm

Art.-nr.: 363324 120A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    239,59 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    199,66 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 120 mm
Maks. spændekraft 15 kN
Kæbehøjde h 28 mm
Kæbelængde l 39 mm
l2 44 mm
Vægt 0,4 kg
Materiale Aluminium
passer til farvekode HOLEX ZS 75
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363324 120A
EAN/GTIN 4067263355540
Producentnummer 363324 120A
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bløde bakker til at anbringe individuelle konturer og til bearbejdning af følsomme komponenter.