{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| b1 | 80 mm | |
| Kæbehøjde h | 28 mm | |
| Højde, h1 | 3 mm | |
| Højde, h2 | 13 mm | |
| Kæbelængde l | 50 mm | |
| Længde, l1 | 3 mm | |
| Vægt | 0,45 kg | |
| passer til farvekode | Xtric 80 | |
| Produkttype | Skruestikkæbe |
| Artikelnummer | 363014 80 | |
| EAN/GTIN | 4062406090531 | |
| Producentnummer | 363014 80 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |