• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Bakke, glat, Til type: 80

Art.-nr.: 363012 80
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
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

b1 80 mm
Kæbehøjde h 28 mm
Højde, h1 3 mm
Højde, h2 13 mm
Kæbelængde l 50 mm
Længde, l1 3 mm
Vægt 0,45 kg
passer til farvekode Xtric 80
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363012 80
EAN/GTIN 4062406182533
Producentnummer 363012 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bakker med glat trin.