{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Kæbebredde | 100 mm | |
| Spændeområde b I | 0 mm - 82 mm | |
| Spændeområde b II | 78 mm - 162 mm | |
| Spændekraft | 30 kN | |
| Vægt | 18 kg | |
| Basisenhedshøjde c | 87 mm | |
| Kæbehøjde C | 32 mm | |
| Anlægshøjde G −0,05 | 53,5 mm | |
| L4 | 419 mm - 581 mm | |
| Farvekode til passende tilbehør | HD-Allmatic | |
| Produkttype | Maskinskruestik |
| Artikelnummer | 362250 100 | |
| EAN/GTIN | 4250364400183 | |
| Producentnummer | 6921011000055 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |