• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Drejeplade, Til bakkebredde: 125mm

Art.-nr.: 362015 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til bakkebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til bakkebredde 125 mm
L 264 mm
L1 16 mm
Højde 28 mm
Ansatslængde b 270 mm
b1 240 mm
Vægt 10,8 kg
passer til farvekode HD-GARANT
Produkttype Drejeplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 362015 125
EAN/GTIN 4045197315441
Producentnummer 362015 125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Drejeplade med længdenot til præcis og hurtig justering af spænderen.
  • 360 delstreger (4 × 90°) med letaflæselig skala på drejepladen. Opspændingsslidser sikrer enkel fastgørelse på maskinbordet.

Passer til:

Højtryksskruestik nr. 362010.