Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Kileholder, Type: 2

Art.-nr.: 361341 2

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse høj
Trinhøjde a 18 mm
Bredde B 24 mm
Højde H 35,7 mm
⌀d 20 mm
Borings-⌀ e 11 mm
Produkttype Tilbehør til skruestikbakker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361341 2
Producentnummer 6921834027141
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

Til fastgørelse af kileelementer 361351.

Passer til:

Bærerbakker nr. 361331; 361336.