• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Bærerbakke fast, Til type: 125

Art.-nr.: 361331 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 125
Kæbebredde b 104 mm
c 24 mm
Kæbehøjde h 20 mm
Kæbelængde l 189 mm
passer til farvekode Titan2/TitanSense; LCV125G
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361331 125
EAN/GTIN 4250364402422
Producentnummer 6921734005842
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Anvendelse:

Holdebakke anvendes til fastgørelse af kilestøtter og forskellige grebsindsatser. Kilestøtter, grebsindsatser og grebssæt kan iskrues forskelligt i faste huller for at kunne fastspænde emner med forskellige geometrier på sikker vis.

Passer til:

Titan 2 nr. 361302.

Bemærk:

Kileholdere + tilbehør nr. 361341361352, gribeindsatser nr. 361238361250.