{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til type | 125 | |
| Kæbebredde b | 124,4 mm | |
| Bredde, b1 | 90 mm | |
| c | 14 mm | |
| c1 | 19 mm | |
| Kæbehøjde h | 34 mm | |
| Kæbelængde l | 59 mm | |
| Længde, l2 | 8,8 mm | |
| passer til farvekode | T-Rex | |
| Produkttype | Skruestikkæbe |
| Artikelnummer | 361228 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364402040 | |
| Producentnummer | 6921884106031 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |