Bakke 64 mm, til T-Rex / Centro Gripp Mobil, Til type: 125

Art.-nr.: 361222 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 125
Kæbebredde b 96 mm
Bredde, b1 64 mm
Kæbehøjde h 45 mm
Højde, h2 14 mm
Kæbelængde l 79 mm
n1 37 mm
Spændeområde S1 21 − 68 / 22 − 144 mm
Spændeområde S2 66 − 138 / − mm
Spændeområde S3 131 − 209 / 137 − 286 mm
passer til farvekode T-Rex; Centro Gripp
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361222 125
EAN/GTIN 4250364400749
Producentnummer 6921884040040
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til opspænding af små og mellemstore emner. Opspænding af råemner mulig ved hjælp af 2 justerbare grebsindsatser. Glatte spændeflader til opspænding af forbearbejdede emner.

Passer til:

Bevægelige bakker til T-Rex nr. 361202 og Centro-greb 361180.