Bakke 64 mm, til T-Rex fast, Til type: 125

Art.-nr.: 361220 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 125
Kæbebredde b 116 mm
Bredde, b1 64 mm
Kæbehøjde h 45 mm
Højde, h2 14 mm
Kæbelængde l 67 mm
n1 37 mm
Spændeområde S1 21 − 68 mm
Spændeområde S2 66 − 138 mm
Spændeområde S3 131 − 209 mm
passer til farvekode T-Rex
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361220 125
EAN/GTIN 4250364400732
Producentnummer 6921884040140
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til opspænding af små og mellemstore emner. Opspænding af råemner mulig ved hjælp af 2 justerbare grebsindsatser. Glatte spændeflader til opspænding af forbearbejdede emner.

Passer til:

Faste bakker til T-Rex nr. 361202.