Grebsbakke, til T-Rex / Centro Gripp Mobil, Til type: 64

Art.-nr.: 361218 64
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
Kæbehøjde h 55 mm
Højde, h1 52 mm
Højde, h2 35 mm
Højde, h3 14 mm
Kæbelængde l 62,5 mm
Trin s 4 mm
Til type 64
passer til farvekode T-Rex; Centro Gripp
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361218 64
EAN/GTIN 4250364402286
Producentnummer 6921534036031
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

Stiv konstruktion for at undgå vibrationer ved dele opspændt på højkant. Ekstra spændeflader, slebet på begge sider.

Anvendelse:

Til rektangulære emner (savsnit) // ≤ 0,5 mm

Passer til:

Bevægelige bakker til T-Rex nr. 361202 og Centro-greb 361180.