{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Kæbebredde b | 124,4 mm | |
| Kæbehøjde h | 26 mm | |
| Højde, h1 | 14 mm | |
| Trin s | 5 mm | |
| e | 21 mm | |
| Spændvidde S3 | 9 − 67 / 9 − 162 mm | |
| Spændvidde S4 | 48 − 114 / − mm | |
| Spændvidde S5 | 100 − 183 / 102 − 256 mm | |
| Til type | 125 | |
| passer til farvekode | T-Rex; Centro Gripp | |
| Produkttype | Skruestikkæbe |
| Artikelnummer | 361215 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364401449 | |
| Producentnummer | 6921884002041 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |