{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til type | 125 | |
| Kæbebredde b | 165 mm | |
| c | 14 mm | |
| c1 | 20 mm | |
| Kæbehøjde h | 20 mm | |
| Kæbelængde l | 61 mm | |
| Spændeområde maksimalt rundt | 160 mm | |
| Spændeområde, min. rund | 100 mm | |
| Spændeområde, maks. firkant | 152 mm | |
| Spændeområde, min. firkant | 0 mm | |
| passer til farvekode | T-Rex | |
| Produkttype | Skruestikkæbe |
| Artikelnummer | 361208 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364401937 | |
| Producentnummer | 6921884005242 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |