Bakkeråemne til Centro Gripp, Til type: 125

Art.-nr.: 361186 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 124 mm
Notbredde c 12 mm
c1 54 mm
Kæbehøjde h 58 mm
Kæbelængde l 94,5 mm
Til type 125
passer til farvekode Centro Gripp
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361186 125
EAN/GTIN 4250364402323
Producentnummer 6921534087031
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Materiale:

GGG40 − kan hærdes.

Passer til:

Centro Gripp nr. 361180.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.