Forsatsbakke prisme, Til type: 63

Art.-nr.: 361148 63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 63 mm
Kæbehøjde h 25 mm
Højde, h2 12,5 mm
Kæbelængde l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmaks 47 mm
passer til farvekode Xpent0
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361148 63
EAN/GTIN 4045197849304
Producentnummer 361148 63
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Prismekæben er lavet af 16MnCr5 og er sænkehærdet. Prismet er hårdtfræset, og tykkelsen er slebet. Prismets højde tolereres til +/-0,025 mm.

Anvendelse:

Til opspænding af runde emner.

Passer til:

Bakker nr. 361124 - 361127, nr. 361133, nr. 361135 og 363025.
Trinbakker nr. 361295 - 361296.

Bemærk:

Passende modbakke med samme konstruktionshøjde nr. 361149.