Stige GFK 2-delt uden tværstang 2x12 trin 2x12 trin

Art.-nr.: 36112
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Skydestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 36112
EAN/GTIN 4031405361126
Producentnummer 036112
L-nummer L90110 925
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Glidende stige lavet af GRP
  • Stænger og trin fremstillet af glasfiberforstærkede plastprofiler (mindst 10 års ældningsmodstand)
  • Firkantede trin 28 x 29 mm rillet på begge sider
  • Ingen fyldstoffer
  • Høj styrke rung / spat forbindelse
  • Fittings stål galvaniseret
  • Nem højdejustering fra trin til trin
  • Topstige fra størrelse 2 x 12 trin med vægvalser
  • Korrosionsbestandige styrebeslag
  • Stiger op til 3.0 m med nivello-stigesko
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Velegnet til arbejde i nærheden af eller på strømførende dele
  • Glidestige testet i henhold til din en 131. Designet tager højde for en 61478:2002 (kat. 1: 28,000 v)
  • Bemærk: I henhold til standarden kan den fastgjorte glidestige ikke adskilles fra stigen i længder over 3.0 m..
  • Bemærk: Stiger på over 3.0 m må kun anvendes uden tværskinne, hvis de udelukkende anvendes til det tilsigtede formål (f.eks. permanent monteret, kroget, fastgjort med bælte)
  • Bemærk: Produkter med GRP-indhold er udelukket fra ombytning på grund af deres følsomhed; den lovpligtige garanti gælder (aldersmodstand 10 år)

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 7400 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde forlænget: 6410 mm
  • Længde tilbagetrukket: 3610 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: GFK
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 2x12 trin
  • Trin/trinhøjde: 29 mm
  • Trin/trindybde: 28 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja