A16M PCLNL-09G Borestænger med vippespænding til CNMX-HTW-platter

Art.-nr.: 3606770
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3606770
EAN/GTIN 7291075261608
Producentnummer 3606770
L-nummer L23990 65

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstikning 21 mm, total længde (OAL) 150 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Dmin afstivning 21 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -12 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -16 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 30 mm
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle