{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HOLEX NC | |
| Type | 125ST | |
| Spændekraft op til maks. | 40 kN | |
| Maksimal spændvidde | 230 mm | |
| Vægt | 30 kg | |
| Samlet længde L | 441 mm | |
| Basisenhedslængde a | 398,5 mm | |
| Basisenhedsbredde B | 126 mm | |
| Spændeområde b | 0 mm - 182 mm | |
| Basisenhedshøjde c −0,02 | 95 mm | |
| Samlet højde F | 134,5 mm | |
| Spændeområde d | 48 mm - 230 mm | |
| g | 21 mm | |
| Langsgående not l H8 | 20 mm | |
| Tværgående not n H7 | 20 mm | |
| r | 128 mm | |
| t | 62,5 mm | |
| Farvekode til passende tilbehør | HOLEX NC | |
| Antal gevind til emneanslag | 2 | |
| Nøglevidde SW | 14 mm | |
| Produkttype | Maskinskruestik |
| Artikelnummer | 360565 125 | |
| EAN/GTIN | 4062406401474 | |
| Producentnummer | 360565 125 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |