Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

NC-højtryksspænder, model TC, Type: 90

Art.-nr.: 360400 90

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie NC8
Type 90
Spændekraft op til maks. 28 kN
Vægt 16 kg
Samlet længde L 339 mm
Basisenhedslængde a 283 mm
Basisenhedsbredde B 90 mm
Spændeområde b 0 mm - 126 mm
Basisenhedshøjde c −0,02 80 mm
Spændeområde d 93 mm - 217 mm
Kæbehøjde h 34 mm
Langsgående not l H7 20 mm
m 112 mm
Tværgående not n H7 20 mm
s- 0,02 39 mm
t 97 mm
Farvekode til passende tilbehør TC
Produkttype Maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360400 90
EAN/GTIN 4250364400558
Producentnummer 6921678000055
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

Kendetegn:
Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel!
  • Forhøjet funktionssikkerhed.
  • Optimeret spånbeskyttelse.
  • Minimeret rengøringsbehov.
  • Kompakt konstruktion: Optimalt forhold mellem spændeområde / samlet længde. Ønsket spændetryk kan forvælges: i 11 trin: Kæbebredde 90 mm, i 4 trin: Kæbebredde 125 / 160 / 200 mm.
  • Særligt stabil basisenhed af sfærisk støbegods, slebet på alle sider; parringsnøjagtighed på 0,02 mm.

Anvendelse:

Horisontal, vertikal eller sideværts anvendelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 trinkæber (= standard!), 1 håndsving, 4 spændekløer og topnøgle. 1 forsatskæbe til spændeområde fra 0 mm ved størrelse 160 og 200.

Bemærk:

Den samlede længde L forbliver uændret (minimale kollisionszoner).
Vigtigt: Str. 200 nyt konstruktionsmål.