Parallelspændebakke, Kæbebredde: 120mm

Art.-nr.: 360115 120
Rabat
6.468,60 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 120 mm
Spændekraft 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN
Moment 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm
maks. vandring 4 mm
Spændeskrue TX30
Vinkelskrue SW1 4 mm
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360115 120
EAN/GTIN 4045197555427
Producentnummer 360115 120
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

Moment og spændekraft er standardværdier og gælder kun som udgangspunkt (afhængigt af materiale).