Multispændeskinne 120, Skinnelængde: 300mm

Art.-nr.: 360110 300
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
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skinnelængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skinnelængde 300 mm
Længde L 300 mm
Bredde B 120 mm
Højde H 60 mm
Produkttype Spændeskinne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360110 300
EAN/GTIN 4045197555403
Producentnummer 360110 300
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle funktionsflader er præcisionsslebne, parringsnøjagtighed 0,03 mm.
  • Basisskinne og bakker er kanthærdede.
  • Kompakt modulær konstruktion, høj spændekraft op til 40 kN, maks. tilspændingsmoment 50 Nm.
  • Monteringsborebillede til GARANT ZeroClamp nulpunktsspændesystem (centermål 200 mm) som standard, eller ved hjælp af opspændings- / rasterplatter eller spændejern.
  • Lineal på basisskinneoverflade muliggør hurtigt reproducerbar positionering af spændekæberne i spændeskinnens fortanding.
  • Mulighed for variable centermål via krydsforbinder.
  • Mulighed for traditionel spænding og grebsspænding.
  • Spændeområde kan forlænges individuelt.
  • Enkel spænding med momentnøgle.

Anvendelse:

  • 5-sidet bearbejdning på fleraksede bearbejdningscentre.
  • Som rentabel løsning sammen med nulpunktsspændesystemet GARANT ZeroClamp, på palleterings- og automatiseringssystemer eller direkte på maskinbordet eller spændetårne.

Specialtilbehør:

Spændebakkevarianter, magnetliste, emneanslag, se nr. 360112 til 360129. Momentnøgle nr. nr.656050 str. 60, spændebolt nr. 360025 str. 18M16, spændejern nr. 360127.