Parallelspændebakke, Kæbebredde: 48mm

Art.-nr.: 360085 48
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 48 mm
Spændekraft 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Moment 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
maks. vandring 3 mm
Spændeskrue TX30
Vinkelskrue SW1 4 mm
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360085 48
EAN/GTIN 4045197482419
Producentnummer 360085 48
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Mulighed for variable centermål takket være krydsede spændeskinner.

Passer til:

Spændeskinne nr. 360080.

Bemærk:

Kan anvendes til spændeskinner fra revision 3 (se billede)! Forbindelsesstykke på multispændeskinner må ikke være bredere end 5 mm.