{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Kæbebredde | 48 mm | |
| Spændekraft | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
| Moment | 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm | |
| maks. vandring | 3 mm | |
| Spændeskrue | TX30 | |
| Vinkelskrue SW1 | 4 mm | |
| Produkttype | Skruestikkæbe |
| Artikelnummer | 360084 48 | |
| EAN/GTIN | 4045197482402 | |
| Producentnummer | 360084 48 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |