{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
| Skaft-⌀ | 16 mm | |
| Aflæsning | 0,005/0,001 mm | |
| Målenøjagtighed | < 0,01 mm | |
| Omstyringsvej x, y, z | 6 mm | |
| Kabinet, længde | 55,5 mm | |
| Kabinet, dybde | 39 mm | |
| Kabinet, bredde | 67 mm | |
| Fri længde, følerarm | 40 mm | |
| Samlet længde (hus og følerindsats) | 130 mm | |
| Justeringsvej | ± 0,4 mm | |
| Vægt | 0,42 kg | |
| Reservefølerindsats | 359505 4 | |
| Produkttype | Føler |
| Artikelnummer | 359501 16 | |
| EAN/GTIN | 4067263141006 | |
| Producentnummer | 359501 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |