Udførelse:
- Mulighed for overførsel af de målte værdier i kombination med GARANT Xconnect nr. 359455 1.
- Passer kun til Siemens og Heidenhain-styringer. Maskinen skal have en fungerende USB-port på betjeningspulten.
- Stor nøjagtighed og linearitet. Til fuldautomatisk bestemmelse af emnenulpunkter, måling af længder, boringsmidter, referencekanter og akseindstilling.
- Komfortabel og enkel rundløbsjustering.
- Stort arbejdsområde i alle retninger (x, y, z = 7 mm).
- Kompakt metalhus.
- Støv- og vandtæt = IP 67.
- Nominel brudflade.
- Enkel menubetjening.
- Hurtig idrifttagning uden hardwareombygning og serviceteknikerindsats.
- Det er ikke nødvendigt at gribe ind i værktøjsmaskinens operativsystem!
- Minimering af nogo-dele.
Funktion:
IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.
Anvendelse:
Automatisk overførsel af de målte værdier til maskinstyringen via GARANT Xconnect nr.
359455 1.
Til fuldautomatisk bestemmelse af emnenulpunkter, måling af længder, boringsmidter, referencekanter og akseindstilling. Også mulighed for manuel drift uden trådløs overførsel (uden XCONNECT).
Leveringsomfang:
Inklusive batteri CR2 og følerindsats nr.
359505 4.
Specialtilbehør:
Overførselsnøgle XCONNECT nr.
359455 1.
Bemærk:
Passende følerindsats nr.
359505 4. Artiklen installeres fast på en maskine og kan kun anvendes på en anden maskine ved hjælp af en ny cyklusforespørgsel.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
- Til industriel anvendelse.
- Må kun anvendes på en plan og ren undergrund.
- Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.
- Anvend kun originale reserve- og sliddele.
Ukorrekt anvendelse- Må ikke anvendes i eksplosive områder.
- Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
- Må ikke udsættes for slag, stød eller tunge laster.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.