Kantsøger TIN, Målerhoved-⌀: 10mm

Art.-nr.: 359005 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Målerhoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Målerhoved-⌀ 10 mm
Spændeskaft-⌀ 10 mm
Samlet længde 84 mm
Produkttype Følere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 359005 10
EAN/GTIN 4260192272944
Producentnummer 001TIN010
Producent/ansvarlig person Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Betegnelse

Udførelse:

Følerhovedet er forbundet elastisk med spændeskaftet via en fjeder og sikrer en justeringspræcision på 0,01 mm.
Alle dele er fuldstændigt hærdede og slebne.
Anti-magnetisk.

Anvendelse:

Til justering af emnereferenceflader eller kanter.
Spindelets omdrejningstal ca. 600 1/min.