Monterings-klargøringsstation, til centermål: 52/96

Art.-nr.: 358595 52/96
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

til centermål Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 125 mm
Bredde 125 mm
Højde 25 mm
Produkttype Føringsskinne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 358595 52/96
EAN/GTIN 4062406749231
Producentnummer 358595 52/96
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Monteringsstationen kan monteres på filebænken med to skruer. Via spændebolte, f.eks. nr. 363190, kan spændeelementer eller anordning med centermål 52/96 eller 80 sættes på monteringsstationen samt låses og frigøres vha. broen i siden. På den måde sikres klargøringstidsoptimeret og processikker opspænding af emner eller skift af spændebakker.
  • Låsning og frigørelse uden brug af værktøj.
  • Reduktion af klargøringstiderne.
  • Sikring af arbejdssikkerheden.
  • Patentanmeldt.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af emner i spændeelementet og til udskiftning eller drejning af spændebakkerne.

Passer til:

Spændeelement med centermål 52/96 og 80, f.eks. Xtric nr. 363000 og nr. 363300.