Længdeindstillingslære, Type: 125

Art.-nr.: 358400 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kalibreringsapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 358400 125
EAN/GTIN 4067263386360
Producentnummer 358400 125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Værktøj forudindstilles ved længdeindstilling fra 20 til 125 mm og holdes uden anstrengelse takket være en spændefjeder i tangen.

Fordel:

Forudindstilling af værktøjsfrilængder op til 125 mm, tidsbesparelse takket være enkel betjening, ingen „svigt“ af værktøjer, f.eks. ved krympeholdere, høj stabilitet, høj sikkerhedsstandard.

Anvendelse:

Værktøj kan forudindstilles præcist til 0,5 mm, egner sig til alle værktøjsholdere (f.eks. krympeholder, ER-spændetangspatron, Weldon etc.).

Passer til:

Alle gængse cylindriske værktøjer for ⌀ 3 − 20 mm.