{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Højde | 840 mm | |
| Bredde | 1.500 mm | |
| Dybde | 700 mm | |
| Undersektion til højre, nyttebredde | 627 mm | |
| Undersektion til højre, nyttedybde | 650 mm | |
| Skuffer, nyttebredde | 490 mm | |
| Skuffer, nyttedybde | 520 mm | |
| Dørhøjde (højre) | 720 mm | |
| Antal skuffer | 3 | |
| Dør, antal | 1 | |
| Materiale, bordplade | Beolin | |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
| Vægt | 120 kg | |
| Produkttype | Undersektion |
| Artikelnummer | 354290 | |
| EAN/GTIN | 4045197436986 | |
| Producentnummer | 354290 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |