Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Køleadapter lang 4,5°, Til spænde-⌀: 12,1-16mm

Art.-nr.: 354236 12,1-16

Vælg variant og styktal

Til spænde-⌀ (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SU1
Produkttype Køleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 354236 12,1-16
EAN/GTIN 4045197811622
Producentnummer 354236 12,1-16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Formnøjagtig omslutning af spændeområdet.
  • Hurtig afkøling af den opvarmede krympepatron.

Til krympepatroner med fremspringslængde på 120 - 200 mm.

Bemærk:

Til at sætte på værktøjsbasisholder nr. 354225354227.