MARTOR Kniv SECUMAX 350 350001 , 1 i enkelt karton

Art.-nr.: 350001.02
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
Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 350001.02
EAN/GTIN 4002632920820
Producentnummer 350001.02
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Mere sjov på arbejdet? Prøv det.
Med SECUMAX 350 går alsidighed, komfort og maksimal sikkerhed hånd i hånd. SECUMAX 350 er en ægte allrounder, som også har et innovativt knivskift. Med den kan du skære alle almindelige materialer - fra filmen til plastbånd til 2-lags pap. Selv klæbebånd er let ridsede. Og med alt føles det så godt, at du ikke ønsker at lægge det væk igen.
  • Grundmateriale:
    Glasfiberforstærket kunststof
  • 2-i-1-klingehoved
    dobbelt funktion og dobbelt brug: Både bladet og tapeskriveren kan bruges 2 gange. Det betaler sig for dig. Du skal blot fjerne knivhovedet helt for at dreje eller ændre det.

  • De to skærekanter på knivhovedet er sikkert afskærmet - for at beskytte brugeren og varerne. Og alligevel har du nok klinge til rådighed til sikkert at skære 2-lags kartoner og meget mere.
  • Udskiftningsblad i håndtaget
    kniven kan nemt og sikkert skiftes ved at åbne håndtaget med hånden øverst. Dette vil tage dig til ″Magazine″ med udskiftning blad. Samtidig løsnes låsen på 2 i 1-knivhovedet.
  • Med lethed
    , når du skærer en sværvægt, men med kun 38 g en let vægt. Derfor er selv høje skærefrekvenser ikke vanskelige for dig. ″Lethed″ selv ved håndtering af klingen: Da det er injiceret, er der ingen fare for dine fingre.
  • Ergonomisk designet
    højre- eller venstrehåndet? Faktisk uanset hvad. Fordi SECUMAX 350 passer ind i alle hænder. ″Komforten″ understøttes af krumningen af ydersiden, det behagelige bløde greb og rillerne på håndtaget.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Karton: Op til 2-lags
    wrap, stræk, krympefolie
    plast omsnøring
    tape
  • Skæring ansøgning:
    Skæring omsnøring tape åbning tape

    skæring wrap eller strækfilm
    åbning af posevarer på tværs åbning af posevarer
    åbning
    vindue skæring

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Højeste sikkerhed (SECUMAX)
  • Sikkerhedsteknologi II: Skjult klinge
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 6 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, tape, Plastbånd, varer i sække, film- og papirdug, garn, snore
  • Skæring ansøgning: Klip omsnøringstape, åben tape, klip wrap eller strækfilm, åben posegods på tværs af toppen, åben posegods, vinduesskåret, skåret åben / dække pap sidelæns, skære pap vandret, skære pap på toppen, skære filmspind
  • Slidstyrke: Høj slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Båndscore: Ja
  • Grundmateriale: Glasfiberforstærket kunststof
  • Softgrip: Ja
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 3550,20
  • Valgfri blade: 3448,20
  • Monteret bladform (kniv): Andre varer
  • Monterede skær skær (knive): 2-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade i håndtaget: 1 ekstra kniv i håndtaget
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter