NPMT 060404R-HF-I IC908 Vendbar skæreplade til DSD-EF / DDD-EF borehoveder

Art.-nr.: 3481574
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3481574
EAN/GTIN 7291075602272
Producentnummer 3481574

Betegnelse

Beskrivelse:

Bore-vendeskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 10 mm, indre cirkeldiameter (IC) 6,5 mm, skæretykkelsen (S) 4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,4 mm
  • Retning (HAND): Højre hånd
  • Skærekantlængde (L): 10 mm
  • Diameter indre cirkel (IC): 6,5 mm
  • Skæreindsats tykkelse (S): 4 mm