GD-DHL 17.00-800-23 Gundrills til udskiftelige borehoveder med tre spånformere og en wiper for høj overfladekvalitet

Art.-nr.: 3481393
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3481393
EAN/GTIN 7291075615289
Producentnummer 3481393

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 17 mm, samlet længde (OAL) 802,2 mm, effektiv længde (LU) 721,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 25 mm
  • Skærediameter (DC): 17 mm
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): TOGT 08 .
  • Samlet længde (OAL): 802,2 mm
  • Skaftlængde (LS): 56 mm
  • Nyttelængde (LU): 721,2 mm