GD-DH 11.50-20D-M20-06 Dybdebor med udskiftelige indsatser og ensidig spaltende skæreflade og en plan affasning for høj boringsfladekvalitet

Art.-nr.: 3481349
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3481349
EAN/GTIN 7291075614473
Producentnummer 3481349

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 11,5 mm, effektiv længde (LU) 241,8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 20 mm
  • Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
  • Skærediameter (DC): 11,5 mm
  • Funktionel længde (LF): 269 mm
  • Skaftlængde (LS): 50 mm
  • Nyttelængde (LU): 241,8 mm