GD-DH 30.00-20D-M40-13 Dybdebor til brug på bearbejdningscentre og dybdeboremaskiner

Art.-nr.: 3481266
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3481266
EAN/GTIN 7291075606973
Producentnummer 3481266

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 30 mm, samlet længde (OAL) 766,57 mm, effektiv længde (LU) 624,57 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 40 mm
  • Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
  • Skærediameter (DC): 30 mm
  • Funktionel længde (LF): 693 mm
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): TOGT 13
  • Samlet længde (OAL): 766,57 mm
  • Skaftlængde (LS): 69 mm
  • Nyttelængde (LU): 624,57 mm