GD-DHL 13.00X1000-35 Dybdebor til 2-skærs vendbare skæreplader med spåndeler og wipergeometri for en fremragende overfladekvalitet

Art.-nr.: 3481233
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 3481233
EAN/GTIN 7291075612974
Producentnummer 3481233

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 13 mm, samlet længde (OAL) 1001,8 mm, effektiv længde (LU) 925,8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 25 mm
  • Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
  • Skærediameter (DC): 13 mm
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): LOGT 06
  • Samlet længde (OAL): 1001,8 mm
  • Skaftlængde (LS): 56 mm
  • Nyttelængde (LU): 925,8 mm