GD-DH 21.00-15D-M32-10 Dybdebor til brug på bearbejdningscentre og dybdeboremaskiner

Art.-nr.: 3481110
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3481110
EAN/GTIN 7291075606683
Producentnummer 3481110

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 21 mm, samlet længde (OAL) 439,2 mm, effektiv længde (LU) 333,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 32 mm
  • Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
  • Skærediameter (DC): 21 mm
  • Funktionel længde (LF): 376 mm
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): TOGT 10
  • Samlet længde (OAL): 439,2 mm
  • Skaftlængde (LS): 60 mm
  • Nyttelængde (LU): 333,2 mm