GD-DH 19.00-15D-M25-09 Dybdebor til brug på bearbejdningscentre og dybdeboremaskiner

Art.-nr.: 3481103
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3481103
EAN/GTIN 7291075606614
Producentnummer 3481103

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 19 mm, samlet længde (OAL) 402 mm, effektiv længde (LU) 303 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 25 mm
  • Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
  • Skærediameter (DC): 19 mm
  • Funktionel længde (LF): 343 mm
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): TOGT 09
  • Samlet længde (OAL): 402 mm
  • Skaftlængde (LS): 56 mm
  • Nyttelængde (LU): 303 mm